エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 戸当り
戸当り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72730195
品番
EA951LF-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
取付ねじ付(トラスタッピンねじΦ4×35(2本))。ヘアーライン仕上げ。荷物のすべり落ちを防ぐストッパー付。
材質
本体:ステンレス(SUS304) 先端:合成ゴム
プレート寸法(mm)
50(W)×50(H)
穴径(mm)
6
サイズ(Φmm)
16×100
取付可能高さ(mm)
参考:床仕上げ面+1700