エスコ
エスコの 芝刈機
エスコの 手押し式芝刈機
手押し芝刈機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72730290
品番
EA898BR-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,310
販売価格(税別)
¥
22,100
バスケットに入れる
付属品:グラスキャッチャ、六角棒レンチ4mm。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。どこでも手軽に芝刈りできる手動式。本体が軽く、扱いやすい。グラスキャッチャー付。リール式回転刃(5枚刃)。
材質
樹脂
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
刈り高さ:13・23・32・38(4段調節)
電源
手動式
刈込み幅(mm)
370
サイズ(mm)
1220×520×740(H)
注意
※【お客様組立品】