画像準備中

折りたたみベンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72730405 品番EA956XE-90B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

工具は不要で簡単に設置できます。折り畳み式の為、不要時は折りたたんで持ち運び・保管などできます。現場の休憩所で使用していただけるベンチです。使用目安:3人掛け(一人あたり体重約55〜64kgを目安にして下さい)。

材質座面ボード:PE樹脂、脚フレーム:スチール、 脚キャップ部:PE、取手部:PP+ポリエステル 質量(kg)8.2 ミントブルー ボード厚さ(mm)座面ボード:約45(組み立て時) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×300×430(収納時:915×300×80)
注意
※【お客様組立品】
※お客様に本商品を安全にご利用いただけますようご使用の際は、必ず折り畳みベンチの安全状況を確認し、注意事項に基づいてご利用ください。間違った使用方法・劣化・破損・故障した状態で使用しないでください。1本商品は折り畳み製品のため、ご使用の際は安全な場所で使用してください。坂道・ぬかるんだ不安定な場所など、十分な安全が確保できない場所で使用しないでください。事故の原因になります。2本商品は休憩用の腰かけベンチです。座面に立ち上がったり踏み台などベンチ以外の目的で使用しないでください。脚の金具が外れ事故につながる恐れがあります。3ベンチを折り畳む際は、必ず中央脚の付け根にある安全ピン(2ヶ所)を抜いてください。4ご使用時は座面の下に手を入れないでください。座面と脚の部分で手を挟む恐れがあります。5野外で使用する場合は、長期間放置しないでください。本体の劣化・故障の原因になります。6本商品に不具合がある状態、部品の一部がない状態で使用しないでください。事故の原因になります。7保管方法:ご使用後は必ず屋内で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする