画像準備中

強力両面ゲルテープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72730588 品番EA944RS-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,398
販売価格(税別)
2,180

温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。

用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に 材質水ベースのアクリル微小球接着粒子 幅(mm)24 厚さ(mm)2 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:76.2 テープ色:クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする