換気口用防水カバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72731017 品番EA943VX-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥682
販売価格(税別)
620

従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。漏水の起きやすい部位をすみずみまでカバー。外壁を貫通するパイプの周囲を防水。

用途換気口 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー パイプ寸法(mm)適応:(外径)204〜216 サイズ(mm)310×310×1 穴径(mm)159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする