BSJ-RV403

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72731620 品番 BSJ-RV403 BSハイドライトドライスーツ M
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

今までの立体裁断に加え、ウェアが身体の動きに合わせて追従するHMSパターンを採用。ファスナーにはTIZIP社製マスターシールを使用し、従来のドライスーツよりも着脱が容易です。膝部はコーデュラ500Dで補強をしています。メイン生地の上に2重になるように縫製しているので高い強度を誇ります。膝をついても破れが少なく、漏水を防ぎハードな使用にも耐えます。2重に縫製していますが立体裁断を施すことにより、曲げ伸ばしがスムーズに行える工夫もされています。膝、尻部分は耐摩耗性に優れた500Dコーデュラで補強しています。

ブラック サイズM 胸囲(cm)90〜98 股下(cm)76〜78 胴囲(cm)84-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする