画像準備中

RJシリーズスリムパワーリレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 接点構成2c コイル定格電圧(V)AC24 仕様指定記号:A24 注文コード72737036 品番RJ22S-C-A24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は接点構成・コイル定格電圧・仕様など279種類から選べます 他の種類を見る
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 コイル定格電圧(V)AC24 極数2 動作表示 質量(g)約19 接点最大許容電流(A)1 仕様指定記号:A24 タイプツイン接点タイプ 形式シンプル形 保護構造IP40(閉鎖形) 消費電力(W)- 保存温度(℃)-40〜85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40〜70(氷結なきこと) 消費電力(VA)約1.1(50Hz)・約0.9〜1.2(60Hz) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 復帰時間10ms以下 復帰電圧10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 機械的耐久性ACコイル:1000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷] 最小適合負荷DC1V・100μA(参考値) 電気的耐久性AC負荷:10万回以上(開閉頻度1800回/時)[定格負荷] 接点材質AgNi(Auクラッド) 定格電流(mA)43.9(50Hz)・37.5(60Hz)[±15%、(at20℃)] コイル抵抗(Ω)243±10%(at20℃) 最大許容電圧(V)140%以上[動作特性(定格値に対してat20℃)] コイル色別 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000 耐振動誤動作:周波数10〜55Hz 片振幅0.75mm、耐久:周波数10〜55Hz 片振幅0.75mm 最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:1A、誘導負荷:0.4A・0.5A(cosΦ=0.4 L/R=7ms) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC250・DC30W、誘導負荷:AC100・DC15W 耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、同極接点間:AC1000、異極接点間:AC3000 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5〜85(結露なきこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 1A/DC30V 1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする