DSK-102 サイレントマスター 積載荷重150kg ナンシン 72737825

DSK-102 サイレントマスター 積載荷重150kg ナンシン 72737825
DSK-102 サイレントマスター 積載荷重150kg ナンシン 72737825
DSK-102 サイレントマスター 積載荷重150kg ナンシン 72737825

サイレントマスター 積載荷重150kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード72737825品番DSK-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用
動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)
驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)
力の弱い女性の方でも作業が楽々

用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)9.3タイプブレーキなし積載荷重(kg)150ハンドル固定寸法(cm)積載面:71.5×46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.5×46×86高さ(cm)ハンドル:86、積載面:14.6滑り止め効果5ヶ所車輪サイズ(cm)10
注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする