用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か
材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム
質量(kg)14.5
タイプ2段
積載荷重(kg)150
ハンドル固定
寸法(cm)積載面:71.5×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.5×46×91.5
高さ(cm)ハンドル:91.5、積載面:上69.5/下14.6
滑り止め効果有
車輪サイズ(cm)10