樹脂連結平台車 積載荷重150kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72737868 品番PD-406-3E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

縦横連結とスタッキングが可能な樹脂製平台車 PDシリーズ
衝撃吸収性に優れるエラストマー車輪
縦横連結とスタッキングが可能
キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状
力の弱い女性の方でも作業が楽々
取っ手付きで持ち運びに便利

用途連結で様々な大きさの荷物運びに。 材質床板:PP、キャスター:エラストマー 幅(mm)400 質量(kg)3.4 奥行(mm)600 積載荷重(kg)150 床面高さ(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×12 滑り止め効果 内寸(cm)有効:58×38 車輪サイズ(cm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする