PD-150TUS プレス台車折りたたみハンドル ストッパー付 HAMACO 72737876

PD-150TUS プレス台車折りたたみハンドル ストッパー付 HAMACO 72737876
PD-150TUS プレス台車折りたたみハンドル ストッパー付 HAMACO 72737876

プレス台車折りたたみハンドル ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)150注文コード72737876品番PD-150TUS
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ラジアルボールベアリングを使用し耐久力が強く、始動抵抗が軽減。
キャスターの取付ピッチが自在・固定車輪同じです。コンパクトに折り畳め、必要な時に広げて使えます。

用途荷物の移動耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)619×460荷台寸法(幅)(mm)460床面高さ(mm)141荷台寸法(奥行)(mm)619質量(kg)11.9ブラックハンドル高さ(mm)856車輪径(Φmm)100材質(荷台)スチール材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ウレタン仕様折り畳みハンドル材質マット:塩ビブレーキ付きブレーキ有無付きキャスター4輪(自在×2、固定×2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする