プレス台車 固定ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)150 注文コード72737903 品番PD-150K
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)647×460 荷台寸法(幅)(mm)460 床面高さ(mm)141 荷台寸法(奥行)(mm)647 質量(kg)10.7 ブラック ハンドル高さ(mm)831 車輪径(Φmm)100 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 仕様固定ハンドル 材質マット:塩ビ ブレーキ無し キャスター4輪(自在×2、固定×2) 寸法(幅W×長さL)(mm)460×759
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする