HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの 運搬台車
HAMACOの 固定ハンドル式
プレス台車 固定ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
150
注文コード
72737937
品番
PD-150KU
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
647×460
荷台寸法(幅)(mm)
460
床面高さ(mm)
141
荷台寸法(奥行)(mm)
647
質量(kg)
10.7
色
ブラック
ハンドル高さ(mm)
831
車輪径(Φmm)
100
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ウレタン
材質(車輪・金具)
スチール
仕様
固定ハンドル
材質
マット:塩ビ
ブレーキ
無し
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
寸法(幅W×長さL)(mm)
460×759
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。