HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの 運搬台車
HAMACOの 固定ハンドル式
プレス台車 固定ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
350
注文コード
72737955
品番
PD-350KU
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
350
荷台寸法(mm)
847×646
荷台寸法(幅)(mm)
646
床面高さ(mm)
176
荷台寸法(奥行)(mm)
847
質量(kg)
16.2
色
ブラック
ハンドル高さ(mm)
831
車輪径(Φmm)
125
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ウレタン
材質(車輪・金具)
スチール
仕様
固定ハンドル
材質
マット:塩ビ
ブレーキ
無し
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
寸法(幅W×長さL)(mm)
646×959
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。