HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの 運搬台車
HAMACOの 固定ハンドル式
鋼板製台車
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
400
注文コード
72738348
品番
SC-469
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
235
質量(kg)
-
色
グリーン
用途
荷物の移動重量物の運搬
仕様
固定ハンドルタイプ
材質(車輪)
ゴム
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
ハンドル高さ(mm)
880
寸法(幅W×長さL)(mm)
636×1035
キャスター径(Φmm)
150
材質(ハンドル)
スチール
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。