コジマ
コジマの ストッパー(PPバンド用)・シール
コジマの 帯鉄用
オーバーラップシール(メッキタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
適合バンド幅(mm)
19
注文コード
72738558
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
適合バンド幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
適合バンド幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.9
長さ(mm)
38
幅(mm)
19
種別
シールステープル(帯鉄シール)
材質
鉄(溶融亜鉛メッキ)
タイプ
クローズタイプ