浜国
浜国の 換気口
浜国の ガラリ(グリル)
浜国の 角型ガラリ
アルミ固定ガラリ SS20
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
72738646
品番
738‐005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
固定式なのでビスは付属していません
用途
使い勝手の高いサイズ
材質
アルミA6063
色
シルバー
表面処理
T5
高さ外寸(mm)
600
幅外寸(mm)
150
取付ビス数
8
換気量率(%)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません