KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
本体打込み式アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
ねじの呼び
M24
注文コード
72738734
品番
#24CA
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
本体打込み式アンカー
ねじの呼び
M24
外径(Φmm)
31.8
全長(mm)
110
材質
電気亜鉛めっき
適合材
コンクリート
ドリル径(Φmm)
33
ねじ長さ(mm)
55
埋め込み深さ(mm)
120
用途
あと施工アンカー
RoHS指令(10物質対応)
対応