KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
本体打込み式アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
ねじの呼び
M12
注文コード
72738777
品番
(SUS) #12CA
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
本体打込み式アンカー
ねじの呼び
M12
外径(Φmm)
17.5
全長(mm)
50
材質
ステンレス
適合材
コンクリート
ドリル径(Φmm)
18
ねじ長さ(mm)
20
埋め込み深さ(mm)
56
用途
あと施工アンカー
RoHS指令(10物質対応)
対応