KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
本体打込み式アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
ねじの呼び
W'1/4
注文コード
72738829
品番
(SUS) #28CA
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
本体打込み式アンカー
ねじの呼び
W'1/4
外径(Φmm)
11
全長(mm)
30
材質
ステンレス
適合材
コンクリート
ドリル径(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
9
埋め込み深さ(mm)
33
用途
あと施工アンカー
RoHS指令(10物質対応)
対応