KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
本体打込み式アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
ねじの呼び
M16
注文コード
72738883
品番
(ドブ) #16CA
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
本体打込み式アンカー
ねじの呼び
M16
外径(Φmm)
21.4
全長(mm)
63
材質
溶融亜鉛めっき
適合材
コンクリート
ドリル径(Φmm)
22
ねじ長さ(mm)
24
埋め込み深さ(mm)
72
用途
あと施工アンカー