曜日別特売
3651T3 651 SI ROBINET ORAPI 72738978

3651T3 651 SI ROBINET ORAPI 72738978
3651T3 651 SI ROBINET ORAPI 72738978

651 SI ROBINET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(100g×1本)注文コード72738978品番3651T3
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

バルブ用に開発されてシリコーングリースで、ガラスや金属表面への定着性に優れます。
耐溶剤性に優れ、薬品や水に対しても長期間潤滑性を維持します。
化学的に不活性で、金属を腐食せずシリコン系以外の樹脂やゴムに適合します。
使用温度範囲も広いです。
NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、医薬品製造装置にも最適です。

用途食品・医薬品関連装置のバルブ金属・プラスチック・ガラスのバルブ撥水効果の付与無色透明使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1、ASC認証(フランスの衛生関連認証)ちょう度#2蒸発量(%)2未満(24h/200℃)危険物の類別非危険物凝固点(℃)-50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤性商品タイプシリコングリース
注意
※現在使われている潤滑剤は綺麗に洗浄してからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする