金象印
金象印の 土農具
金象印の 鍬
金象印の 地域鍬
谷ガキ鍬鋼付 50°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739039
品番
70559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業
仕様
柄付き
全長(mm)
1370
質量(kg)
1.6
柄長さ(mm)
1350
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
280
頭部幅(mm)
160
材質(刃先)
利器材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72739039
70559
49638198
70559
金象印 谷ガキ鍬 鋼付 柄付
浅香工業
1丁
¥
5,798
税込
¥
6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)