豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
奈良型 金鋤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739538
品番
78973
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
畑を掘ったり、土を起こしたり、草の根を取ったりすることに使用
仕様
柄付き
全長(mm)
910
質量(kg)
2.2
タイプ
直
柄長さ(mm)
600
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
300
頭部幅(mm)
135
材質(刃先)
全鋼