金象印
金象印の 土農具
金象印の 鍬
金象印の 地域鍬
竹の子掘り鍬
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
72739547
品番
78997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし、根起こしやたけのこ掘り作業
仕様
柄付き(樫)
全長(mm)
1050
質量(kg)
2
柄長さ(mm)
1050
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
240
頭部幅(mm)
75
材質(刃先)
全鋼