北海道製鎖(HSK)
北海道製鎖(HSK)の トラック外装・ボディーパーツ
北海道製鎖(HSK)の トラック専用タイヤ・足回り
北海道製鎖(HSK)の トラック用ホイール・チェーン
トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
適合タイヤサイズ
8.25-16LT・7.00-20・7.50-18・7.50-20・235/70R22.5・8.25-15・9R19.5
注文コード
72740019
品番
OT-4
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
セット内容
ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
適合タイヤサイズ
8.25-16LT・7.00-20・7.50-18・7.50-20・235/70R22.5・8.25-15・9R19.5
用途
トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。
仕様
使用クロス(線径×駒数):8×8
注意
※緊急用の脱出チェーンです。長時間の走行には使用しないで下さい。