業務用電子ジャー(保温専用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72741420 品番EA763AJ-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,750
販売価格(税別)
52,500

ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。

質量(kg)6.5 容量(L)8.0(約4升4合) 消費電力(W)77 コード長さ(m)1.5 サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする