絶縁強力型ニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード72741596 品番EA536KF-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする