質量(kg)2.9
色色域/NTSC比:72%
電源AC100V
角度(°)チルト:上下:-5〜20、±2
表面処理非光沢
最大消費電力(W)30
コントラスト比3000:1
表示色1677万色(8bit)
解像度1920×1080
使用温湿度範囲温度:5〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
視野角178°(水平・垂直)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー出力なし
画面サイズ23.8 "
サイズ(mm)542(W)×181(D)×423(H)
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1
リフレッシュレート(Hz)最大:75