エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 油性塗料用刷毛
油・水性用目地用刷毛(PET毛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72742138
品番
EA109LP-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥375
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
目地用。熱融着式だから毛が抜けないハケ。樹脂クギ仕様で、使用後は燃やせるゴミに廃棄、接着剤不要。キレイな仕上がり柔らかタッチ。天然毛先のようなフィーリング。油・水性用。
全長(mm)
275
質量(g)
17
毛丈(mm)
32
材質(柄部)
木材
材質(毛)
PET
毛幅(mm)
25
玉厚(mm)
7