構成刃超硬カッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72742829 品番EA818E-94A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,391
販売価格(税別)
5,810

ダイヤモンドに次ぐ硬さのタングステンカーバイド製の山付ビット。大きな材料を切除するための高速切削用の鋭利な刃。グラスファイバー、木材、プラスチック、エポキシ樹脂、ゴム、ラミネート、パーティクルボードやセラミックタイルに最適。ビットの先端ではなく側面を使えばより効果的に切削可能。

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 刃径×刃長×全長(mm)7.6×7.6×50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする