エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの 軸付ブラシ関連商品
研磨リング付アーバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72742838
品番
EA818E-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
硬質・軟質木材、プラスチック、グラスファイバー、アルミニウムなどの研磨、仕上げ磨きのほか、スチールなどの金属の錆除去にも使用できます。ゴム表面の成形にも使用可能です。
軸径(Φmm)
3.2
粒度
#60
高さ(mm)
6.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
直径(mm)
6.4