研磨リング付アーバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72742847 品番EA818E-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥677
販売価格(税別)
615
軸径(Φmm)3.2 粒度#60 高さ(mm)12.95 最大回転数(min-1[r.p.m])35000 直径(mm)13.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする