エスコ
エスコの ディスク研磨材
エスコの 研磨ディスク
特殊樹脂ディスク(EZロック方式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72743066
品番
EA818E-283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
粒度
#220
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
アルミ
外径(mm)
25.4
内径(mm)
4.9