アズワン
アズワンの 工業用フィルム
ハードコートPETフィルム G01シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
72743205
品番
G01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
188
特性
透明
色
クリア
サイズ
1000mm×20m
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
アズワン品番
63-2885-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。