エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
溶接用脚カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
72743407
品番
EA355K-66A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,333
販売価格(税別)
¥
3,030
バスケットに入れる
黒革ベルト付。牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。マジックテープ付。
材質
牛床革
長さ(mm)
甲:130
厚さ(mm)
革:約1.5〜1.7
全長(mm)
220
取付
脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式
サイズ
L
質量(g)
360
ふくらはぎ周り(cm)
最大:約38