研磨キャップセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72743608 品番EA819GF-395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700

セット内容:サイズ(mm) 研磨キャップ:先端先平、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先丸、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入)、先端先尖、Φ16×26(#60)(5個入)、Φ16×26(#80)(5個入)、Φ16×26(#150)(5個入)、Φ16×26(#320)(5個入);アーバー:先端先平用、Φ16×26、先端先丸用、Φ16×26、先端先尖用、Φ16×26。研磨キャップとアーバーのセット品です。パーツケース付。

材質適合:スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材、研磨キャップ:アルミナ 軸径(Φmm)3.0 先端先平・先丸・先尖 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする