エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 手作業ブラシ
エスコの フレックスホーン
絶縁ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72744344
品番
EA109BY-12S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性。狭いところにもピンポイントで掃除できます。
全長(mm)
146
先端
直
毛丈(mm)
4.8
材質(ブラシ部)
ナイロン
毛幅(mm)
3.2
材質(ハンドル)
プラスチック
線径(mm)
0.076