エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
空気入りタイヤ(スチールホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72744719
品番
EA986CW-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,768
販売価格(税別)
¥
8,880
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーベアリング。エアー入り。
材質
タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)
車輪径×幅:260×85
耐荷重(kg)
200
模様
タイヤ:ジグザグ
車輪タイプ
空気入り