エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
空気入りタイヤ(スチールホイール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72744728
品番
EA986CW-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーベアリング。エアー入り。
材質
タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)
車輪径×幅:300×100
耐荷重(kg)
220
模様
タイヤ:ジグザグ
車輪タイプ
空気入り