エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
空気入りタイヤ(スチールホイール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72744746
品番
EA986CW-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーベアリング。エアー入り。
材質
タイヤ:ゴム(エアー入り) ホイールリム:スチール
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
ハブ:75
寸法(mm)
車輪径×幅:400×100
耐荷重(kg)
350
車輪タイプ
空気入り