画像準備中

目盛付ポリバケツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード72744789 品番EA991PC-10
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,450円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,470
販売価格(税別)
7,700

目盛付(罫線間隔100mL)。レベリング材の混合水の計量、塗料や薬剤の計量、調味液の調合など、建築業、製造業、農業、外食産業など様々な現場で求められる正確な計量・調合作業をサポートすべく生まれたプロユースにお応えする大容量の計量器です。視認性の高い2色のメモリで正確な計量をサポート。耐光インクを使用したメモリは強い日差しの下でも色あせしにくく高い視認性を発揮します。計量物の色に合わせて使い分けができる白と黒の2色のメモリは汎用性が高く、100mL刻みの細密な罫線と合わせて正確な計量をサポートします。また、液体に限らず土砂やペレットなどの粒状物の体積の計量にも使用できます。本体の原料となるポリプロピレンは食品衛生法のポジティブリスト制度(食品の容器・包装として安全性の確認された原料を認定する制度)に適合しており、調味料、米や小麦などの食品の計量・調合の取り扱いにもご使用いただけます。ステンレスの取手は丈夫で錆びにくく、衛生管理上も安心です。注ぎ口に採用している2段注ぎ口は、水流を整えながら細く静かに注ぐことができ、口先のクチバシ形状により水切れが良く液だれしにくくなっています。計量後の移し替え時にも飛び散らず、流量を調節しながら適量を注ぐことにも適しています。

材質ポリプロピレン 取手弦:ステンレス グリップ:ポリエチレン 質量(g)580 容量(L)10 耐熱温度(℃)範囲:-5〜60 サイズ(mm)285×295×325 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする