エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの ザル・カゴ(手なし)
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72744834
品番
EA992C-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
12
サイズ(Φmm)
310×65
目開き(mm)
1.72