段差乗り越えキャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード72744868 品番EA986PJ-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,730
販売価格(税別)
44,300

作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。

仕様自在(ストッパー無) 材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ 寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28) 全高(mm)177 耐荷重(kg)102 プレート寸法(mm)108×108 取付寸法(mm)82×82(75×75)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする