エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 運搬台車用部品・オプション
段差乗り越えキャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
72744877
品番
EA986PJ-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様
自在(ストッパー無)
材質
車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ
寸法(mm)
車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28)
全高(mm)
177
耐荷重(kg)
102
プレート寸法(mm)
128×108
取付寸法(mm)
100×56(80×80)
注意
※画像はEA986PJ-4です。