物干しスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72744895 品番EA951FB-46B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,327
販売価格(税別)
7,570

スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干すものや量、スペースに合わせて物干しの形を変えられます。丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。組み立て不要です。簡単に設置ができます。

材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装) プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)17.2 (上パイプ1本:1、下パイプ1本:0.2) 収納サイズ650(W)×100(D)×1080(H) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400〜1550×650×990〜1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする