気密防水両面テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72745008 品番EA944MJ-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,040
販売価格(税別)
945

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。

用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20
注意
※画像はEA944MJ-132です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする