画像準備中

真鍮線

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード72745069 品番EA951AE-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,658
販売価格(税別)
8,780
材質真鍮 質量(kg)1 長さ(m)約9 引張強度(kg)460 番手8 線径(mm)約4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする