エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
発泡ブチル両面テープ[内装材用]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻)
注文コード
72745166
品番
EA944MN-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全天候型!屋外でも使用できる。柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。密着性・耐久性に優れています。
用途
各種車体のネームプレートの接着、カーアクセサリーの固定に
材質
基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.75
長さ(m)
10
芯径(mm)
内芯:76
テープ
色:黒