画像準備中

発泡ブチル両面テープ[内装材用]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード72745200 品番EA944MN-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

全天候型!屋外でも使用できる。柔軟性に富み、比較的粗い面への接着に適しています。密着性・耐久性に優れています。

用途各種車体のネームプレートの接着、カーアクセサリーの固定に 材質基材:ブチルゴム系発泡体 粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.75 長さ(m)10 芯径(mm)内芯:76 テープ色:黒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72745200 EA944MN-6B 50564578 EA944MN-6 50mmx10m 両面テープ(発泡ブチル) エスコ 50mmx10m 両面テープ(発泡ブチル) エスコ 1個 5,090 税込5,599 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする